ジェームス

ジェームス - オキシパスジェームス - オキシパスジェームス - オキシパスジェームス - オキシパス
(1件のレビュー)

ゴム紐で心地好くフィットするスポーティーデザイン

材質合成繊維・合成皮革標準質量(g/片足)約330(39inch)機能帯電防止機能・ノンスリップ足幅3Eヒール(mm)約30内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53606718OX-5001ブラック25
5,800
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
53606727OX-5001ブラック25.5
5,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53606736OX-5001ブラック26
5,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
53606745OX-5001ブラック26.5
5,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53606754OX-5001ブラック27
5,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53606763OX-5001ライトグレー25
5,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53606779OX-5001ライトグレー25.5
5,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53606788OX-5001ライトグレー26
5,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53606797OX-5001ライトグレー26.5
5,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53606806OX-5001ライトグレー27
5,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53606815OX-5001ネイビー25
5,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53606824OX-5001ネイビー25.5
5,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53606833OX-5001ネイビー26
5,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53606849OX-5001ネイビー26.5
5,800
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
53606858OX-5001ネイビー27
5,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53606718
2021-12-04
用途: 室内機器メンテナンス
合資会社ボスワーク

帯電防止 とあったので室内作業用に購入。
到着後、機能的な説明がないのでホームページを見てみたら
この型番ジェームス自体は帯電防止機能は無いようです。
ぜひ確認お願いします。
モノとしては作りはしっかりしてます。
3Eとありますが日本人にはそれでもきつい感じがします。
返品もめんどうなので本来とは別用途で履き潰します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちら仕入先様に確認したところ帯電防機能付きの商品とのことでした。
今後も何卒よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする