オキシパス
カーラ
メッシュでしっかり放湿のソフトシューズ
材質
合成繊維・合成皮革
標準質量(g/片足)
約250(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53606867
OX-3009
フクシャピンク
22.5~23.5
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53606876
OX-3009
フクシャピンク
23.5~24
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53606885
OX-3009
フクシャピンク
24~25
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53606903
OX-3009
フクシャピンク
25.5~26
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53606919
OX-3009
ライトブルー
22.5~23.5
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53606928
OX-3009
ライトブルー
23.5~24
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53606937
OX-3009
ライトブルー
24~25
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
53606946
OX-3009
ライトブルー
25~25.5
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53606955
OX-3009
ライトブルー
25.5~26
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53606964
OX-3009
ライトグレー
22.5~23.5
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53606973
OX-3009
ライトグレー
23.5~24
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53606989
OX-3009
ライトグレー
24~25
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53606998
OX-3009
ライトグレー
25~25.5
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53607007
OX-3009
ライトグレー
25.5~26
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53606894
OX-3009
フクシャピンク
25~25.5
¥
6,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください