オキシパス
ルカ
低反発インソールが足にしっかりフィットするアクティブに動ける高機能医療シューズ
材質
合成繊維・合成皮革
標準質量(g/片足)
約300(40inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53607016
OX-5003
ネイビー
25.5
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53607025
OX-5003
ネイビー
26
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53607034
OX-5003
ネイビー
26.5
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53607043
OX-5003
ネイビー
27
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53607059
OX-5003
ネイビー
28
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53607068
OX-5003
ライトグレー
25.5
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
53607077
OX-5003
ライトグレー
26
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53607086
OX-5003
ライトグレー
26.5
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53607095
OX-5003
ライトグレー
27
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
53607104
OX-5003
ライトグレー
28
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください