オキシパス
ビアンカ
(1件のレビュー)
デザイン性の高さにも優れる定番人気の高品質サンダル
材質
合成繊維・合成皮革
標準質量(g/片足)
約250(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53607208
OX-3010
ブラック
25.5~26
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53607253
OX-3010
マルチグレイ
25.5~26
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
53607113
OX-3010
ホワイト
22.5~23.5
¥
5,300
取扱い終了
53607129
OX-3010
ホワイト
23.5~24
¥
5,300
取扱い終了
53607138
OX-3010
ホワイト
24~25
¥
5,300
取扱い終了
53607147
OX-3010
ホワイト
25~25.5
¥
5,300
取扱い終了
53607156
OX-3010
ホワイト
25.5~26
¥
5,300
取扱い終了
53607165
OX-3010
ブラック
22.5~23.5
¥
5,300
取扱い終了
53607174
OX-3010
ブラック
23.5~24
¥
5,300
取扱い終了
53607183
OX-3010
ブラック
24~25
¥
5,300
取扱い終了
53607199
OX-3010
ブラック
25~25.5
¥
5,300
取扱い終了
53607217
OX-3010
マルチグレイ
22.5~23.5
¥
5,300
取扱い終了
53607226
OX-3010
マルチグレイ
23.5~24
¥
5,300
取扱い終了
53607235
OX-3010
マルチグレイ
24~25
¥
5,300
取扱い終了
53607244
OX-3010
マルチグレイ
25~25.5
¥
5,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください