オキシパス
ジェフ
甲とかかとが調整可能で足にフィットするメンズシューズ
材質
合成繊維・合成皮革
標準質量(g/片足)
約350(40inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30
内容量
1足
全10種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ(cm)
選択してください
25.5
26
26.5
27
28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53607269
OX-5002
ブラック
25.5
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53607339
OX-5002
ホワイト
26.5
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
53607278
OX-5002
ブラック
26
¥
5,400
取扱い終了
53607287
OX-5002
ブラック
26.5
¥
5,400
取扱い終了
53607296
OX-5002
ブラック
27
¥
5,400
取扱い終了
53607305
OX-5002
ブラック
28
¥
5,400
取扱い終了
53607314
OX-5002
ホワイト
25.5
¥
5,400
取扱い終了
53607323
OX-5002
ホワイト
26
¥
5,400
取扱い終了
53607348
OX-5002
ホワイト
27
¥
5,400
取扱い終了
53607357
OX-5002
ホワイト
28
¥
5,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください