ロイ

ロイ - オキシパスロイ - オキシパスロイ - オキシパス

素材と快適な履き心地にこだわったスタイリッシュな高機能医療シューズ

材質天然皮革標準質量(g/片足)約340(40inch)機能帯電防止機能・ノンスリップ足幅3Eヒール(mm)約30内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53607384OX-6002ネイビー26.5
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
53607393OX-6002ネイビー27
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
53607409OX-6002ネイビー28
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
53607418OX-6002ホワイト25.5
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
53607427OX-6002ホワイト26
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
53607454OX-6002ホワイト28
7,200
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
53607366OX-6002ネイビー25.5
7,200
取扱い終了
53607375OX-6002ネイビー26
7,200
取扱い終了
53607436OX-6002ホワイト26.5
7,200
取扱い終了
53607445OX-6002ホワイト27
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする