オキシパス
オルガ
足首・ヒールの2つのストラップでフィット感最高の牛革サンダル
材質
天然皮革
標準質量(g/片足)
約250(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約30
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53607463
OX-4001
ホワイト
22.5~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53607479
OX-4001
ホワイト
23.5~24
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53607488
OX-4001
ホワイト
24~25
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
53607497
OX-4001
ホワイト
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53607506
OX-4001
ホワイト
25.5~26
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
53607515
OX-4001
フクシャピンク
22.5~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53607524
OX-4001
フクシャピンク
23.5~24
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53607533
OX-4001
フクシャピンク
24~25
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53607549
OX-4001
フクシャピンク
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53607558
OX-4001
フクシャピンク
25.5~26
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53607567
OX-4001
ライトブルー
22.5~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53607576
OX-4001
ライトブルー
23.5~24
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53607585
OX-4001
ライトブルー
24~25
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53607594
OX-4001
ライトブルー
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53607603
OX-4001
ライトブルー
25.5~26
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください