曜日別特売

ドリア

ドリア - オキシパスドリア - オキシパス

靴の後ろにある調整可能なベルトと甲のライクラの保護端で摩擦と刺激を避け、フィット感抜群の牛革サンダル

材質天然皮革標準質量(g/片足)約250(37inch)機能帯電防止機能・ノンスリップ足幅3Eヒール(mm)約30内容量1足
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
53607743OX-4002ホワイト25~25.5
6,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
2026
0330日まで
53607619OX-4002フラワー22.5~23.5
6,900
取扱い終了
-
53607628OX-4002フラワー23.5~24
6,900
取扱い終了
-
53607637OX-4002フラワー24~25
6,900
取扱い終了
-
53607646OX-4002フラワー25~25.5
6,900
取扱い終了
-
53607655OX-4002フラワー25.5~26
6,900
取扱い終了
-
53607664OX-4002フクシャピンク22.5~23.5
6,900
取扱い終了
-
53607673OX-4002フクシャピンク23.5~24
6,900
取扱い終了
-
53607689OX-4002フクシャピンク24~25
6,900
取扱い終了
-
53607698OX-4002フクシャピンク25~25.5
6,900
取扱い終了
-
53607707OX-4002フクシャピンク25.5~26
6,900
取扱い終了
-
53607716OX-4002ホワイト22.5~23.5
6,900
取扱い終了
-
53607725OX-4002ホワイト23.5~24
6,900
取扱い終了
-
53607734OX-4002ホワイト24~25
6,900
取扱い終了
-
53607759OX-4002ホワイト25.5~26
6,900
取扱い終了
-
53607768OX-4002ライトブルー22.5~23.5
6,900
取扱い終了
-
53607777OX-4002ライトブルー23.5~24
6,900
取扱い終了
-
53607786OX-4002ライトブルー24~25
6,900
取扱い終了
-
53607795OX-4002ライトブルー25~25.5
6,900
取扱い終了
-
53607804OX-4002ライトブルー25.5~26
6,900
取扱い終了
-
53607813OX-4002マルチグレイ22.5~23.5
6,900
取扱い終了
-
53607829OX-4002マルチグレイ23.5~24
6,900
取扱い終了
-
53607838OX-4002マルチグレイ24~25
6,900
取扱い終了
-
53607847OX-4002マルチグレイ25~25.5
6,900
取扱い終了
-
53607856OX-4002マルチグレイ25.5~26
6,900
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする