オキシパス
ルチア
遊び心あふれるデザインがかわいい、牛革仕様のエレガントな高機能シューズ
材質
天然皮革
標準質量(g/片足)
約270(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約40
内容量
1足
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53608249
OX-4005
ブラック
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608258
OX-4005
ブラック
25.5~26
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608267
OX-4005
フラワー
22.5~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608276
OX-4005
フラワー
23.5~24
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608294
OX-4005
フラワー
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608303
OX-4005
フラワー
25.5~26
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608319
OX-4005
ホワイト
22.5~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608346
OX-4005
ホワイト
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608355
OX-4005
ホワイト
25.5~26
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608364
OX-4005
フクシャピンク
22.5~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608373
OX-4005
フクシャピンク
23.5~24
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608389
OX-4005
フクシャピンク
24~25
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608398
OX-4005
フクシャピンク
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608407
OX-4005
フクシャピンク
25.5~26
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608416
OX-4005
ライトブルー
22.5~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608425
OX-4005
ライトブルー
23.5~24
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608434
OX-4005
ライトブルー
24~25
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608443
OX-4005
ライトブルー
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608459
OX-4005
ライトブルー
25.5~26
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
53608215
OX-4005
ブラック
22.5~23.5
¥
6,900
取扱い終了
53608224
OX-4005
ブラック
23.5~24
¥
6,900
取扱い終了
53608233
OX-4005
ブラック
24~25
¥
6,900
取扱い終了
53608285
OX-4005
フラワー
24~25
¥
6,900
取扱い終了
53608328
OX-4005
ホワイト
23.5~24
¥
6,900
取扱い終了
53608337
OX-4005
ホワイト
24~25
¥
6,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください