オキシパス
サルマ
靴の背面と上部にある調整可能なストラップがしっかりとしたフィット感の牛革サンダル
材質
天然皮革
標準質量(g/片足)
約230(37inch)
機能
帯電防止機能・ノンスリップ
足幅
3E
ヒール(mm)
約40
内容量
1足
全20種類を絞り込む
色
フクシャピンク
ブラック
ホワイト
ライトブルー
サイズ(cm)
選択してください
22.5~23.5
23.5~24
24~25
25~25.5
25.5~26
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
53608529
OX-4006
フクシャピンク
23.5~24
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
2026年
03月30日まで
53608599
OX-4006
ライトブルー
25~25.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
2026年
03月30日まで
53608608
OX-4006
ライトブルー
25.5~26
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
2026年
03月30日まで
53608617
OX-4006
ホワイト
22.5~23.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
2026年
03月30日まで
53608468
OX-4006
ブラック
22.5~23.5
¥
6,900
取扱い終了
-
53608477
OX-4006
ブラック
23.5~24
¥
6,900
取扱い終了
-
53608486
OX-4006
ブラック
24~25
¥
6,900
取扱い終了
-
53608495
OX-4006
ブラック
25~25.5
¥
6,900
取扱い終了
-
53608504
OX-4006
ブラック
25.5~26
¥
6,900
取扱い終了
-
53608513
OX-4006
フクシャピンク
22.5~23.5
¥
6,900
取扱い終了
-
53608538
OX-4006
フクシャピンク
24~25
¥
6,900
取扱い終了
-
53608547
OX-4006
フクシャピンク
25~25.5
¥
6,900
取扱い終了
-
53608556
OX-4006
フクシャピンク
25.5~26
¥
6,900
取扱い終了
-
53608565
OX-4006
ライトブルー
22.5~23.5
¥
6,900
取扱い終了
-
53608574
OX-4006
ライトブルー
23.5~24
¥
6,900
取扱い終了
-
53608583
OX-4006
ライトブルー
24~25
¥
6,900
取扱い終了
-
53608626
OX-4006
ホワイト
23.5~24
¥
6,900
取扱い終了
-
53608635
OX-4006
ホワイト
24~25
¥
6,900
取扱い終了
-
53608644
OX-4006
ホワイト
25~25.5
¥
6,900
取扱い終了
-
53608653
OX-4006
ホワイト
25.5~26
¥
6,900
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください