曜日別特売

TR9(SH-TR901) ノーマルタイプ SPD-SL シューズ

TR9(SH-TR901) ノーマルタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)TR9(SH-TR901) ノーマルタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)TR9(SH-TR901) ノーマルタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)

クリートタイプ:SPD-SL
ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
最適なペダル:PD-R9100
特長:幅広いクリート調整、外付けヒールカップ
テクノロジー:SHIMANO DYNALAST、Silvadur
クロージャー:クイックストラップ

仕様剛性指数:10.0ブルー材質(アッパー)マイクロファイバー合成皮革+メッシュ材質(ソール)アウトソール:カーボンファイバー コンポジット標準質量(g)230(SIZE42)内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53599079ESHTR901MCB01S4000040
33,000
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
53599088ESHTR901MCB01S4050040.5
33,000
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
53599149ESHTR901MCB01S4350043.5
33,000
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
53599097ESHTR901MCB01S4100041
33,000
取扱い終了
返品不可
53599106ESHTR901MCB01S4150041.5
33,000
取扱い終了
返品不可
53599115ESHTR901MCB01S4200042
33,000
取扱い終了
返品不可
53599124ESHTR901MCB01S4250042.5
33,000
取扱い終了
返品不可
53599133ESHTR901MCB01S4300043
33,000
取扱い終了
返品不可
53599158ESHTR901MCB01S4400044
33,000
取扱い終了
返品不可
53599167ESHTR901MCB01S4500045
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする