曜日別特売

FH-MT500-B ディスクブレーキ用リアフリーハブ 12段 QR:172mm センターロック

FH-MT500-B ディスクブレーキ用リアフリーハブ 12段 QR:172mm センターロック - SHIMANO(シマノ)

センターロック による迅速で容易な組み立て、10Tトップ ワイドレンジ カセット対応。
ディスクブレーキ用リア フリーハブ (141 mm O.L.D.)
シール フリーハブボディ:コンタクト
シール ハブ:ラビリンス構造およびコンタクトシール
スピード:12-speed

ブレーキセンターロックディスクブレーキ寸法(mm)OLD:141ブラック固定方法クイックリリースタイプ:CBN寸法P.C.D.(mm)60/61内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホール数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53601145EFHMT500BB41AL32H
5,394
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
53601154EFHMT500BA41AL36H
5,394
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする