曜日別特売

SAINT リアハブ FH-M825 150mmエンド アクスル無

SAINT リアハブ FH-M825 150mmエンド アクスル無 - SHIMANO(シマノ)

マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。
DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。
いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。
その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。
モデル FH-M825
オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル)
ディスクローター センターロックマウントシステム
平均重量 -
ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ
センターロックローターマウント
スムーズな回転性能
メンテナンス性向上
カップ&コーンベアリング
8/9/10スピード対応

寸法(mm)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホール数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53601337EFHM825D50B36H
30,190
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53601328EFHM825E50B32H
30,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする