SLX SL-M7000 (I-spec II) 左右レバーセット 2/3X11S

SLX SL-M7000 (I-spec II) 左右レバーセット 2/3X11S - SHIMANO(シマノ)

レバータイプ:ラピッドファイヤープラス
対応スピード:フロント:ダブル / トリプル対応、リア:MTB 11スピード
リリース機能:ツーウェイリリース
機能特長:I-spec II 対応

セット内容左右セット、シフトケーブル付内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53602518ISLM700011IPA
7,721
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする