曜日別特売

SLX SL-M7100-I 左右セット 2/12段

SLX SL-M7100-I 左右セット 2/12段 - SHIMANO(シマノ)

ラピッドファイヤープラス モノ シフティングレバー
単一のレバーで上下の両方のシフティング
瞬間的な押し引きの動作
20%レバーアクセス迅速化(SL-M7000-ILとの比較)
-35%シフティング操作力軽減(SL-M7000-IRとの比較)
20%メインレバーアクセスが迅速化(SL-M7000-IRとの比較)
ライディングスタイルの最適位置やライダーのクリーンなコックピットの嗜好に適合
簡単でアクセスしやすいフロントシフティングが効率性とコントロールを強化
ライダーによるチューニング可能
軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルのオンオフの魅力増進
より迅速なレバーアクセスと軽快な操作
2/12S
IspecEV専用
ケーブルセット付属

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53602545ISLM7100IPA
8,343
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする