安定したフードポジションで伝達される最適なパワー
エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング:グリップはそのまま、スイッチボタンに簡単アクセス。
直感的なシフティングが可能:シフト時もグリップ力を維持。シンクロナイズドシフトにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載。
レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。
ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。
ブレーキケーブル付属
E-tubeポート×1
リア:11スピード
フロント:シンクロシフト
スーパーSLR:SLR-EV
リーチアジャスト