曜日別特売

チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段

チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段 - SHIMANO(シマノ)

XTR CN-M9100 12/11S 138L
タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード
仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー)
機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属
リンク数:138L

リンク数138L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53603297ICNM9100138Q
8,482
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする