曜日別特売

清涼ファン風雅ベスト フルセット 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス対応

清涼ファン風雅ベスト フルセット 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス対応 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

インナーパッド付きなので、ハーネスを着ても風が通る!

用途ハーネスユーザー向けファン付きベストセット内容ベスト、インナーパッド、ファンユニット(2個)、コントローラー、バッテリー、アダプタ出力電圧(V)DC7.4入力電圧(V)DC9V出力電流(A)最大 2使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)充電時間(時間)約7モード強 5.9m/S 中 4.3m/S 弱 3.6m/S(リチウムイオン充電池FB-BT7455BK-N使用時)入力電流(A)1.3バッテリー容量(mAh)5500(7.4V出力時) 強 9約時間 中 約18時間 弱 約30時間内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53584047FV-AA18SEBWLL
33,000
取扱い終了
53584056FV-AA18SEBWLLLL
33,000
取扱い終了
53584065FV-AA18SEBW3L3L
33,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】清涼ファン風雅ベスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53584047
2022-09-01
用途: 農作業
目近統括設計所建設業・工事業

作業時間が強でも一日中充電なしで行けました。
草刈機のベルトを肩に掛けてもインナーパットがあるので、風が通りとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする