昭和商会
SpeedCooler あせとりデコタオル(5本入)
種類
頭部冷却具
材質
マジックテープ:ナイロン
寸法(mm)
58×250
材質(本体)
綿
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53584528
10027
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください