大沼プランニング
リチウムイオンバッテリー(充電器付)
OP-水冷服リチウムイオンバッテリーキット
バッテリーセルには性能の良い、安全で安心なものを使用
用途
水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用バッテリー
セット内容
リチウムイオンバッテリー本体(PSEマーク取得)、充電器(PSEマーク取得)
出力電圧(V)
7.4
連続使用時間(時間)
約6
充電時間(時間)
6
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※充電時間は充電池残量や温度環境により異なります。
※カラー、仕様など予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53584677
-
¥
14,000
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください