曜日別特売

ポケットレス続服 #212

ポケットレス続服 #212 - SunDisk(ソルディ)ポケットレス続服 #212 - SunDisk(ソルディ)

ポケットレス続服となります。〈br〉持ち出し、異物の持ち込みを防止。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事ブルー種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿 35(帯電防止素材)仕様腰のび仕様(ヒノマルカット)エコマーク認定認定機能帯電防止質量(g/m2)220材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号19103101内容量1着
注意
※ポケット無し
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53584948#212M
12,400
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
53584957#212L
12,400
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
53584966#212LL
12,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
53584975#2123L
12,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
53584984#2124L
14,880
9,198
10,118(税込)
当日出荷
53584993#2125L
14,880
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする