舶用電球
船灯用電球
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。
即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途
げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など
長さ(mm)
110
形状
(バルブ)A
口金
E26
定格寿命(時間)
1000
バルブ径(Φmm)
60
光中心距離
79mm
内容量
1個
注意
※船灯用電球のガラス球は全て無色透明です。
※なお、輸送時に振動等でフィラメントが切れ易いのでしっかりと養生梱包、割れ物注意指定を行いご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53585456
KN24V40W E26
真空
(水平)28.0以上
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
53585465
KN24V60W E26
ガス入
(水平)40.0以上
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
53585474
KN110V20W E26
真空
(水平)14.3以上
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53585483
KN110V40W E26
真空
(水平)28.0以上
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
53585499
KN110V60W E26
真空
(水平)40.0以上
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53585508
KN220V40W E26
真空
(水平)28.0以上
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53585517
KN220V60W E26
真空
(水平)40.0以上
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください