曜日別特売

ワイドウルブズ WW-133M

ワイドウルブズ WW-133M - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-133M - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-133M - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-133M - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-133M - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-133M - おたふく手袋
(1件のレビュー)

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

用途一般作業材質ライニング:ポリエステルメッシュ規格JSAA規格 A種材質(ソール)合成ゴム足幅2E材質(インソール)発泡ポリウレタン+ポリエステルメッシュ(表)内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53587608WW-133M24.5マジックタイプスニーカーローカットポリウレタン(PU)鋼鉄製屈曲性
5,890
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587617WW-133M25マジックタイプスニーカーローカットポリウレタン(PU)鋼鉄製屈曲性
5,890
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
53587626WW-133M25.5マジックタイプスニーカーローカットポリウレタン(PU)鋼鉄製屈曲性
5,890
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
53587635WW-133M26マジックタイプスニーカーローカットポリウレタン(PU)鋼鉄製屈曲性
5,890
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
53587644WW-133M26.5マジックタイプスニーカーローカットポリウレタン(PU)鋼鉄製屈曲性
5,890
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587653WW-133M27マジックタイプスニーカーローカットポリウレタン(PU)鋼鉄製屈曲性
5,890
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587669WW-133M27.5マジックタイプスニーカーローカットポリウレタン(PU)鋼鉄製屈曲性
5,890
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587678WW-133M28マジックタイプスニーカーローカットポリウレタン(PU)鋼鉄製屈曲性
5,890
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53587635
2020-06-04
用途: 剪定など屋外作業
サービス業

靴底がしっかりしている。これまで安価な安全靴を使用しているが、どれも不安定。
全体の作りもしっかりしており、これから履き慣れたらもっと履き心地も良くなると
思われる。長く履けそうなので、良い靴を買って満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする