曜日別特売

ワイドウルブズ WW-308

ワイドウルブズ WW-308 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-308 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-308 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-308 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-308 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-308 - おたふく手袋

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

用途一般作業材質ライニング:ポリエステルメッシュ形状ローカット規格JSAA規格 A種材質(アッパー)ポリウレタン(PU)材質(ソール)合成ゴム材質(先芯)鋼鉄製材質(インソール)発泡ポリウレタン+ポリエステルメッシュ(表)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53587845WW-30824.52E屈曲性
5,890
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587854WW-308252E屈曲性
5,890
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587863WW-30825.52E屈曲性
5,890
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
53587879WW-308262E屈曲性
5,890
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587888WW-30826.52E屈曲性
5,890
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
53587897WW-308272E屈曲性
5,890
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587906WW-30827.52E屈曲性
5,890
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587915WW-308282E屈曲性
5,890
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする