曜日別特売

ワイドウルブズ WW-157H

ワイドウルブズ WW-157H - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-157H - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-157H - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-157H - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-157H - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-157H - おたふく手袋
(2件のレビュー)

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

用途一般作業形状ミドルカット機能屈曲性甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ材質(先芯)鋼鉄製規格JSAA規格 A種材質(アッパー)ポリウレタン(PU)靴タイプスニーカー材質ライニング:ポリエステルメッシュ材質(ソール)合成ゴム足幅2E材質(インソール)発泡ポリウレタン+ポリエステルメッシュ(表)内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53587924WW-157H24.5
6,690
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
53587933WW-157H25
6,690
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587949WW-157H25.5
6,690
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587967WW-157H26.5
6,690
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587976WW-157H27
6,690
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587985WW-157H27.5
6,690
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
53587994WW-157H28
6,690
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53587958WW-157H26
6,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53587933
2022-08-14
用途: 2回目の購入です。
プロボックス株式会社建設業・工事業

一年程度でやれてきますが、機能としては上等と思います。
履きやすいし軽いし、滑りにくくていいですね!
スタイル的にも無難でいいです。

2020-07-01
用途: 履きやすい。
プロボックス株式会社建設業・工事業

歩きやすいし、履きやすいです。
足首をいい感じで、ホールドしてくれるのでくじくことを抑えてくれます。靴底も厚めのものが入って
疲労軽減してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする