曜日別特売

ワイドウルブズ WW-117

ワイドウルブズ WW-117 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-117 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-117 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-117 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-117 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-117 - おたふく手袋

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

用途一般作業形状ローカット機能屈曲性甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼鉄製規格JSAA規格 A種材質(アッパー)ポリウレタン(PU)+ポリエステル靴タイプスニーカー材質ライニング:ポリエステルメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム足幅2E材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53588003WW-11724.5
5,530
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53588019WW-11725
6,100
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53588028WW-11725.5
6,100
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53588037WW-11726
6,100
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53588046WW-11726.5
6,100
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53588055WW-11727
6,100
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53588073WW-11728
6,100
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53588064WW-11727.5
6,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする