曜日別特売

ワイドウルブズ WW-119

ワイドウルブズ WW-119 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-119 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-119 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-119 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-119 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-119 - おたふく手袋

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

用途一般作業材質ライニング:ポリエステルメッシュ形状ローカット規格JSAA規格 A種材質(アッパー)ポリウレタン(PU)+ポリエステル材質(ソール)EVA+合成ゴム材質(先芯)鋼鉄製材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53588168WW-11924.52E屈曲性
5,530
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
53588177WW-119252E屈曲性
5,530
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
53588195WW-119262E屈曲性
5,530
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
53588213WW-119272E屈曲性
5,530
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
53588186WW-11925.52E屈曲性
5,530
取扱い終了
返品不可
53588204WW-11926.52E屈曲性
5,530
取扱い終了
返品不可
53588229WW-11927.52E屈曲性
5,530
取扱い終了
返品不可
53588238WW-119282E屈曲性
5,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする