曜日別特売

ワイドウルブズ WW-356H

ワイドウルブズ WW-356H - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-356H - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-356H - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-356H - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-356H - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-356H - おたふく手袋

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

用途一般作業形状ミドルカット機能屈曲性甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼鉄製規格JSAA規格 A種靴タイプスニーカー材質ライニング:ポリエステルメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム足幅2E材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
材質(アッパー)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53588563WW-356H24.5ポリウレタン(PU)+ポリエステル
6,690
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53588579WW-356H25ポリウレタン(PU)
6,690
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53588588WW-356H25.5ポリウレタン(PU)
6,690
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53588597WW-356H26ポリウレタン(PU)
6,690
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53588606WW-356H26.5ポリウレタン(PU)
6,690
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53588615WW-356H27ポリウレタン(PU)
6,690
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
53588624WW-356H27.5ポリウレタン(PU)
6,690
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
53588633WW-356H28ポリウレタン(PU)
6,690
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする