MOVR.X Lite

MOVR.X Lite - コヤナギMOVR.X Lite - コヤナギ

伸縮素材を採用しつつ、よりコストを抑えたストレッチレインウェア。
快適を、もっと身近に。

用途軽作業・レジャー耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000混率(%)ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き)機能透湿素材、伸縮素材、反射プリント、止水ファスナー、収納袋付き、ロール収納式フード材質(裏)TPUラミネート内容量1セット
注意
※パンツは全てグレーです。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53587224MV7200ネイビー3L
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
53587118MV7200ブラックS
オープン
取扱い終了
53587127MV7200ブラックM
オープン
取扱い終了
53587136MV7200ブラックL
オープン
取扱い終了
53587145MV7200ブラックLL
オープン
取扱い終了
53587154MV7200ブラック3L
オープン
取扱い終了
53587163MV7200ブラック4L
オープン
取扱い終了
53587179MV7200ブラック5L
オープン
取扱い終了
53587188MV7200ネイビーS
オープン
取扱い終了
53587197MV7200ネイビーM
オープン
取扱い終了
53587206MV7200ネイビーL
オープン
取扱い終了
53587215MV7200ネイビーLL
オープン
取扱い終了
53587233MV7200ネイビー4L
オープン
取扱い終了
53587249MV7200ネイビー5L
オープン
取扱い終了
53587258MV7200カーキS
オープン
取扱い終了
53587267MV7200カーキM
オープン
取扱い終了
53587276MV7200カーキL
オープン
取扱い終了
53587285MV7200カーキLL
オープン
取扱い終了
53587294MV7200カーキ3L
オープン
取扱い終了
53587303MV7200カーキ4L
オープン
取扱い終了
53587319MV7200カーキ5L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする