コヤナギ
CHARM+
見た目はスリム、サイズはゆったり。
かる~い素材で快適な着心地。
大型フードで髪型を選びません。
用途
軽作業・レジャー
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
)
2000
混率(%)
表地:ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能
透湿素材、裏地メッシュ、反射材付き、フラップ式前立て、EVA窓付き大型フード、Aラインシルエット、サイクルカット
材質(裏)
PUコーティング
内容量
1セット
注意
※パンツは全てベージュです。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53587328
L2200
ネイビー
M
150~155
57~63
75~83
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
53587337
L2200
ネイビー
L
155~160
62~69
81~89
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
53587346
L2200
ネイビー
LL
160~165
68~76
87~95
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
53587355
L2200
ネイビー
3L
165~170
75~84
93~101
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
53587364
L2200
ミント
M
150~155
57~63
75~83
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
53587373
L2200
ミント
L
155~160
62~69
81~89
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
53587389
L2200
ミント
LL
160~165
68~76
87~95
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
53587398
L2200
ミント
3L
165~170
75~84
93~101
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
53587407
L2200
ルージュ
M
150~155
57~63
75~83
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
53587416
L2200
ルージュ
L
155~160
62~69
81~89
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
53587425
L2200
ルージュ
LL
160~165
68~76
87~95
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
53587434
L2200
ルージュ
3L
165~170
75~84
93~101
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください