曜日別特売

ミドリ安全 調温・消臭作業手袋

ミドリ安全 調温・消臭作業手袋 - ミドリ安全

汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ
・酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭

用途
寒い物流倉庫内での作業
冷蔵倉庫でのピッキング作業
蒸れやすい作業現場
屋外での作業
材質(裏)ナイロン、アクリル、その他材質(表)ニトリルゴム内容量1双
注意
回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53588807MHG150eks SS(4044102500)S20.67.317.6合成繊維(アクリレート繊維)・ナイロン・ポリエステルグレー/ブラックニトリルゴム15消臭1
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする