ヤマト(事務用品)
安全テープ 夜光
交通安全、もしもの時の安全・防災用の目印に。暗いところで文字や形が輝いて見えます。光をたくわえ、光が消えた後10分から15分光ります。(20分程度光をあてると光ります)(屋外での使用は避けてください)
用途
光をたくわえ、光るので
夜間の火災・天災の備えに!
材質
テープ:PVC・蓄光顔料、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
1
寸法(mm×m)
20×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(20mm×1m)
注意
※20分程度光をあてると光ります。
※屋外での使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53589044
AT-300Y
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください