曜日別特売

サムロック

サムロック - LION (ライオン事務器)サムロック - LION (ライオン事務器)サムロック - LION (ライオン事務器)サムロック - LION (ライオン事務器)サムロック - LION (ライオン事務器)サムロック - LION (ライオン事務器)サムロック - LION (ライオン事務器)サムロック - LION (ライオン事務器)

工事不要の耐震グッズ。
対象物に貼るだけのワンタッチ固定。
パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。

用途地震対策
注意
※粘着力保持のため、接着後5年経過を目安に粘着パッドの交換をおすすめします。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
過負荷耐量
粘着面(mm)
耐震性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53589218RT-100-101パック(10セット)ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)20kg迄25.4×25.47相当
27,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
53589227RT-200-101パック(10セット)ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)45kg迄25.4×44.57相当
31,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
53589236RT-400-101パック(10セット)ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)90kg迄45.0×47.37相当
40,800
36,980
40,678(税込)
当日出荷
53589279RT-600-101パック(10セット)ファスナー部:ポリカーボネート樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)150kg迄50.8×78.2mm6強相当
79,900
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
53589288RT-6001セットファスナー部:ポリカーボネート樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)150kg迄50.8×78.26強相当
9,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
53589306RT-2001パック(2セット)ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)45kg迄25.4×44.57相当
3,700
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
53589297RT-200E-201パック(20セット)ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)45kg迄25.4×44.57相当
37,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする