LEPLUS
AQUOS R5G SH-51A/SHG01 ハードケース「CLEAR HARD」 ストラップホール付
こだわりの設計で端末を保護するポリカーボネートケース/カメラ周囲を高く設計して傷を防止/傷がつきにくい傷防止加工済み/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
特性
タイプ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53590374
LP-20SQ1CHDCL
AQUOS R5G SH-51A
クリア
ストラップホール付
ケース型
PC
¥
1,680
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください