LEPLUS
AQUOS R5G SH-51A/SHG01 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高透明・高硬度5H 指紋防止
【カンタン位置合わせ設計】硬度5H表面強化仕様/気泡が消える/指紋防止/高透明/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
対応機種
AQUOS R5G SH-51A
特性
指紋防止・気泡軽減・スムースタッチ・フッ素コーティング
付属品
ホコリ除去シール/クリーニングクロス/コテ
材質
PET
色
クリア
表面硬度
5H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53590575
LP-20SQ1FLAS5H
¥
980
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください