曜日別特売
モノタロウ

マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 長尺タイプ

マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 長尺タイプ - モノタロウマスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 長尺タイプ - モノタロウマスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 長尺タイプ - モノタロウマスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 長尺タイプ - モノタロウマスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 長尺タイプ - モノタロウマスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理 長尺タイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。

厚さ(mm)0.009長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ地色グリーン表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理ポリエチレン仕上幅(mm)300材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープシート長さ(m)25内容量1本
注意
※長期間の養生は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※高温時での使用(施工・はがし作業)は控えて下さい。
※密封して養生すると塗面が変色する恐れがありますので、ご注意ください。
※フィルムは滑りやすいので注意してください。
※人体への貼り付け、大理石等の石材及び塩ビ製品には使用しないでください。
※車の養生には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
537470161800mm×25m1800
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
537470252100mm×25m2100
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53747016
2023-12-22
用途: 船舶の塗装作業時
卸売・小売業

まったく問題なく使用しています。
新聞紙でマスキングすることを考えれば、コスパを考えてもこの製品を使った方が断然良い。
テープの粘着力が若干弱い気もしますが、さして気になるほどでも有りません。
リピートしています。

2が参考にしています
対象商品 : 53747016
2024-01-01
用途: 車の塗装
その他業種

何かと重宝しています。両面テープを剥がしすぎると、あちこち張り付いて作業しづらいので、少しずつ剥がしながら、作業しています。

対象商品 : 53747025
2023-04-20
用途: 室内改修時の丸鋸作業等の粉塵が発生する施工時
建設業・工事業

丈の寸法は何種類かある中で、一番重宝しているのが建具の寸法より少し長いこの2100サイズです。従来の6尺丈は勿論、2mほどの洋室開口部を覆うことも多いので無理なく無駄なく使用できます。テープ部分の粘着力は強力と言うほどではないのでクロス壁には丁度良いように思いますし、新建材で作られた見切縁や建具、家具などには不安なくひっついてくれてます。ただ、無垢の材質部分には剥がす時に繊維を剥がす恐れがあるので、直接の使用は避けた方が良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 53747025
2021-05-19
用途: 溶剤噴霧作業時に使用
シャープマーケティングジャパン株式会社サービス業

2100㎜あるので大は小を兼ね、作業効率が良く、コスパも良いので重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする