曜日別特売

ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金)

ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) - フジ矢ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) - フジ矢ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) - フジ矢ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) - フジ矢ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) - フジ矢ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) - フジ矢ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) - フジ矢ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) - フジ矢

サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。
車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。
先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)
ナベネジ、トラスネジに対応しています。
メッキボディで錆びに強い!
作業に便利なバネ付です。

用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け長さ(mm)つかみ部:11.5全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)13適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5幅b(mm)52アズワン品番64-3209-54ヘッド幅(mm)17内容量1丁
注意
※焼きが入った硬度が高いネジ、完全に錆びで固着したネジ、ねじ止め剤が塗布されたネジなどは外せない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53590995NSP01-150BG
4,520
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

潰れたネジを回す”ネジバスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする