曜日別特売

超小型フォルダブルドローン LUCIDA

超小型フォルダブルドローン LUCIDA - GFORCE超小型フォルダブルドローン LUCIDA - GFORCE超小型フォルダブルドローン LUCIDA - GFORCE超小型フォルダブルドローン LUCIDA - GFORCE超小型フォルダブルドローン LUCIDA - GFORCE超小型フォルダブルドローン LUCIDA - GFORCE

FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。
手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。
機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。

全長×全幅W×全高(mm)56×76×29質量(g)34バッテリーLiPo 3.7V 300mAh充電時間(分)約60(バッテリーの状態によって異なります)使用時間(分)【フライト】約6カメラ仕様動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080適合年齢(歳)12歳以上セット内容LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書仕様【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売)全長(mm)ローター:40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電波到達距離(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53591153GB120ブラック【WiFi】最長およそ35m(Wi-Fi 20)
13,50011,980
9,698
アウトレット
10,668(税込)
当日出荷
残り3点です
53591169GB121レッド【WiFi】最長およそ300m(Wi-Fi 100)
13,50011,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする