曜日別特売

高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」

高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 - エルティーアイ高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 - エルティーアイ高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 - エルティーアイ高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 - エルティーアイ高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 - エルティーアイ高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 - エルティーアイ高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 - エルティーアイ高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」 - エルティーアイ

「反射」と「蓄光」のダブル機能、再帰反射付き高輝度蓄光テープです。
蓄光部はJIS規格(JIS Z 9107)の「JCクラス」対応品。
高輝度蓄光テープ「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」シリーズ品。
光の遮断後、約6~8時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)

用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.4(蓄光部分)、0.55(蓄光+反射部分)材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、マイクロプリズム反射材、アクリル系粘着剤内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53593104RE2505255
10,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
53593113RE50105010
40,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする