曜日別特売

超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」

超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 - エルティーアイ超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 - エルティーアイ超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 - エルティーアイ超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 - エルティーアイ超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 - エルティーアイ超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 - エルティーアイ超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 - エルティーアイ超高輝度蓄光反射縁石鋲「α-STUD(アルファ・スタッド)」 - エルティーアイ

「反射」と「蓄光」のダブル機能。蓄光の機能で日没後の視認効果アップ。
暗闇で光る「蓄光」機能は歩行者への注意喚起に有効です。
光を跳ね返す「反射」機能は自動車や自転車への注意喚起に有効です。
蓄光部はJIS規格(JIS Z 9098)に対応。
丸型形状の「スタンダード」、耐荷重アップのPCカバー付き「ハイグレード」、
ソーラー充電LED付き「ウルトラグレード」(蓄光・反射・LEDのトリプル機能)、
3つのグレードからお選び頂けます。
「ウルトラグレード」は昼間に太陽電池で充電し、夜間は自動的にLEDが点滅します。
LED発光色、ブルーとグリーンの2タイプございます。
施行には接着剤を使用してください。

用途駐車場のライン、車輪止め、自宅の外溝、暗い外壁面、階段、庭園など屋外の様々な場所に。内容量1個
注意
※縁石鋲に開いている穴は「仮止め用」の穴です。ビス止め、アンカーボルトでの施工は不可です。施工は接着剤で行ってください。
※車が乗り上げない箇所に設置してください。
※絶えず水に浸かる所や海水の浸かる場所、積雪で埋もれてしまう所へは設置しないでください。
※表面が汚れた場合には拭き取りをお願いします。
※「ウルトラグレード」のLEDは満充電になっていない為、設置前に必ず充電をして点灯をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グレード
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
耐荷重(t)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53593147ASD110-YスタンダードPLC(蓄光)顔料+アクリル樹脂、反射材、ABS樹脂110×110×22851.5無し
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
53593156ASDC94-Yハイグレード カバー付きPLC(蓄光)顔料、反射材、ABS樹脂、PC112×94×2213420無し
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
53593165ASDL110-Bウルトラグレード LED(ブルー)付きPLC(蓄光)顔料、反射材、PC、リチウムイオン電池116×110×2225010充電8時間(日照)/点滅48時間(夜間)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53593174ASDL110-Gウルトラグレード LED(グリーン)付きPLC(蓄光)顔料、反射材、PC、リチウムイオン電池116×110×2225010充電8時間(日照)/点滅48時間(夜間)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする