車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN

車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN - カシムラ車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN - カシムラ車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN - カシムラ車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN - カシムラ

車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。

入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59内容量1個
注意
※Lightningコネクタ以外のUSBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53591503KL-92
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする