曜日別特売

強力猫ブロック 粒状タイプ

強力猫ブロック 粒状タイプ - ニチリウ永瀬強力猫ブロック 粒状タイプ - ニチリウ永瀬
(1件のレビュー)

ネコの嫌がる特殊な臭いで忌避効果を発揮します。
消臭効果があり、ナワバリの原因となる糞尿の臭いを抑え、忌避効果をさらにアップします。
忌避成分・消臭成分は安全性の高い植物性です。土壌や植物、人体に影響は与えません。
忌避成分・消臭成分をマイクロカプセル化し、軽石にコーティングしていますので雨に強く、効果が持続します。

使用方法
(1)糞尿がある場合はあらかじめ取り除き、水で洗い流し、臭いを取り除いてください。
(2)糞尿の被害を受けた場所、ネコの進入口、通り道に約1m間隔に小山ができるように50g程度散布してください。
(3)嫌な臭いがする場所には近寄らないという学習効果をネコに持たせる為、繰り返し散布してください。
効果は約1ヶ月続きます。(散布場所や天候、季節などにより持続期間は異なります。
対象動物内容量1個(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53591555-
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53591555
2023-02-25
用途: 猫よけ
自動車・二輪車・自転車関連業

商品到着後、すぐ 説明書通り使用しましたが、30分後 野良猫2匹 家庭菜園に侵入!追っかけ回して出しました!良い評価が出来なくて残念です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする