コクヨ
プラントBOX
BOX型プラントボックスです。アジャスター付き。
材質
本体・表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS、巾木:メラミン化粧板(アルミ色)、水受け:PP
仕様
アジャスター付き
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
水受け部
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53604076
PX-B431PAWN5
900×300×900
855×250×200
3個
22300
¥
89,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53604119
PX-B451PAWN5
1500×300×900
1455×250×200
5個
32500
¥
129,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53604058
PX-B430P1MN5
900×300×700
855×250×200
3個
18800
¥
80,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53604067
PX-B431P1MN5
900×300×900
855×250×200
3個
22300
¥
89,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53604085
PX-B440P1MN5
1200×300×700
1155×250×200
4個
23200
¥
96,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53604094
PX-B450P1MN5
1500×300×700
1455×250×200
5個
27000
¥
119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53604103
PX-B451P1MN5
1500×300×900
1455×250×200
5個
32500
¥
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません