曜日別特売

ダストワゴン (配送・組立サービス付き)

ダストワゴン (配送・組立サービス付き) - コクヨ
(1件のレビュー)

背面から開閉が可能なダストワゴンです。2口タイプ・3口タイプ・3口タイプに飲み残しユニットの付いたタイプがございます。

グリーン購入法適合仕様ストッパー2個付き高さ(mm)998奥行(mm)450内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53604618BK-ND7BK表面材:メラミン化粧板、本体:強化プリント紙、芯材、パーティクルボード、中容器:PP、投入口:ステンレスヘアライン仕上げ、キャスター付き30×3
172,000
159,800
175,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53604593BK-ND10BK天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS、本体:強化プリント紙、芯材:パーティクルボード、中容器:PP、投入口:ステンレス、ヘアライン仕上げ、キャスター付き30×3
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53604609BK-ND5BK表面材:メラミン化粧板、本体:強化プリント紙、芯材、パーティクルボード、中容器:PP、投入口:ステンレスヘアライン仕上げ、キャスター付き30×2
138,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 客先 イートインコーナーのダストボックスとして

今回 飲み残しユニット付のモノが必要で、写真で判断し、今回の商品発注しました。 他 2種バリエーションあり との事でしたが、他の品番は取り扱い終了だった為、実質 「BK-ND7BK」1択の為、詳しく商品の説明書きも読まずに購入。
本日 商品を受け取り、飲み残し機能ユニットがないことが判明。
添付の取説を見ると 飲み残しユニット付(モノタロウ商品ページの写真)は「BK-ND10]となり 取り扱い終了モデルでした。 
こちらも確認不足ではありましたが、その商品、取り扱い終了のモデルで今回購入の商品の「BK-ND7」は飲み残しユニットなし。 その商品しか扱わないのであれば せめてその写真での商品紹介をお願いしたかったです。
かなりの高額商品でキャンセル、返品不可商品でしたので。
こちらも以後 このようなミスないよう 説明書きは熟読しようと思います。

MonotaROからの回答

サイト表記に関して、今後の課題として改善を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする