曜日別特売

シグナルウォッチャー(SE-SW001A)

シグナルウォッチャー(SE-SW001A) - INABA(因幡電機産業)シグナルウォッチャー(SE-SW001A) - INABA(因幡電機産業)シグナルウォッチャー(SE-SW001A) - INABA(因幡電機産業)シグナルウォッチャー(SE-SW001A) - INABA(因幡電機産業)シグナルウォッチャー(SE-SW001A) - INABA(因幡電機産業)シグナルウォッチャー(SE-SW001A) - INABA(因幡電機産業)

稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化
国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。
電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。
点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。

寸法(mm)70×34×16(筐体)赤 / 黄 / 緑 / 青 / 白とそれらの近似色質量(g)30保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲20%~95% R.H.(結露なきこと)動作温度、湿度範囲-10℃~50℃ 、 20%~80% R.H.(結露なきこと)アズワン品番64-3722-60電源仕様室内用ソーラーパネルおよび補助電池(CR2032)内容量1台
注意
※シグナルウォッチャー用稼働監視ツール Seagull Viewerご使用には、メーカー製ゲートウェイ「NE-GW001A」が必要となります。他のEnOcean受信機ではご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53603333SE-SW001A
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シグナルウォッチャー 取付マニュアル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする