エコリカ
【リサイクル】リサイクル EPSON対応 LPB4T15(クイック式)
EPSON LPB4T15対応リサイクルトナーカートリッジ
メーカー純正品番
LPB4T15
純正品番
LPB4T15
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
適合機種メーカー
種別
印刷枚数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53593664
ECT-ELP120
ブラック
LP-M120/LP-M120F/LP-S120
EPSON
クイック式リサイクル
約2200枚
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった