曜日別特売

ハイレゾ対応イヤホン

ハイレゾ対応イヤホン - NAGAOKAハイレゾ対応イヤホン - NAGAOKAハイレゾ対応イヤホン - NAGAOKAハイレゾ対応イヤホン - NAGAOKA

ハイレゾ音源に対応し、日本の一流デザイナーによるデザインと日本の匠によるチューニングが成しえた驚異のコストパフォーマンスイヤホンです。
再生周波数帯域は5~80000Hzで、ハイレゾ認定の基準である40000Hzを遥かに上回る高音域を再生可能です。
高磁力マグネットとΦ10mmドライバーを搭載し、高音質再生が可能です。
10色の豊富なカラーラインナップで老若男女問わずさまざまな客層をターゲットにしています。

コード長さ(cm)120ハイレゾ音源対応付属品イヤーチップ(S.M.L)再生周波数帯域(Hz)5~80000プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB)80イヤホン形状カナル型内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53605485P908SGスペースグレー
オープン
1,188
1,307(税込)
当日出荷
53605503P908SVシルバー
オープン
1,188
1,307(税込)
8日以内出荷
返品不可
53605537P908RDレッド
オープン
1,188
1,307(税込)
8日以内出荷
返品不可
53605573P908IBインディゴブルー
オープン
1,188
1,307(税込)
5日以内出荷
返品不可
53605494P908GDゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
53605519P908RPローズピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
53605528P908PPKパステルピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
53605546P908PPRパステルパープル
オープン
取扱い終了
53605555P908PGNパステルグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
53605564P908BLブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする