・一度の補充で大量のプリントが可能「ギガタンク」
インクボトル各色1本でブラック約6,000枚、カラー約7,700枚の大量出力が可能。
エコノミーモードなら、ブラック約8,300枚プリントできます。
特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて交換頻度も少なく済みます。
3色の染料カラーインクボトルに加えて、2本の顔料ブラックインクボトルを同梱。
現場でのスムーズなプリント作業をサポートします。
・大量プリントに便利!「低ランニングコスト」
1枚当たりのプリント代が大幅ダウン。
大量印刷が必要な業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。
プリントヘッド【総ノズル数】計1792ノズル
【各色ノズル数】C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm、長さ 210mm~297mm)付属品セットアップ用インクGI-30C/30M/30Y/30PGBK(2本)、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)約8.1(プリントヘッド、インクボトルを含む)電源AC100V(50/60Hz)エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横幅403×369×195(収納時)最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi)動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)稼動音(dB(A))約50.5(A4/モノクロ)インク4色(特大容量タンク)インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式アズワン品番65-0340-35給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚グリーン購入法適合対応インク(ボトル)GI-30PGBK ブラック/GI-30C シアン/GI-30M マゼンタ/GI-30Y イエローエコマーク認定番号19 155 004内容量1個