曜日別特売

ワンタッチ式U形ストレーナ

ワンタッチ式U形ストレーナ - ワシノ機器ワンタッチ式U形ストレーナ - ワシノ機器
接続ねじ込みRc(PT)材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状丸型形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全30種類を絞り込む
寸法L(mm)
スクリーンd(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
スクリーンd(Φmm)
スクリーンl(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
網目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53618356UOL13S約110約80約971102050151/240メッシュ
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618365UOL13S約110約110約1021303075203/440メッシュ
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618374UOL13S約135約125約113150408525140メッシュ
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618383UOL13S約155約135約1431704590321・1/440メッシュ
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618399UOL13S約155約150約14818050100401・1/240メッシュ
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618408UOL13S約170約180約1552106012050240メッシュ
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
53618417UOL13S約110約80約971102050151/260メッシュ
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
53618426UOL13S約110約110約1021303075203/460メッシュ
オープン
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618435UOL13S約135約125約113150408525160メッシュ
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618444UOL13S約155約135約1431704590321・1/460メッシュ
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618453UOL13S約155約150約14818050100401・1/260メッシュ
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618469UOL13S約170約180約1552106012050260メッシュ
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618478UOL13S約110約80約971102050151/280メッシュ
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
53618487UOL13S約110約110約1021303075203/480メッシュ
オープン
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618496UOL13S約135約125約113150408525180メッシュ
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618505UOL13S約155約135約1431704590321・1/480メッシュ
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618514UOL13S約155約150約14818050100401・1/280メッシュ
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618523UOL13S約170約180約1552106012050280メッシュ
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618539UOL13S約110約80約971102050151/2100メッシュ
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
53618548UOL13S約110約110約1021303075203/4100メッシュ
オープン
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618557UOL13S約135約125約1131504085251100メッシュ
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618566UOL13S約155約135約1431704590321・1/4100メッシュ
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618575UOL13S約155約150約14818050100401・1/2100メッシュ
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618584UOL13S約170約180約15521060120502100メッシュ
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
53618295UOL13S約110約80約971102050151/220メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
53618304UOL13S約110約110約1021303075203/420メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
53618313UOL13S約135約125約113150408525120メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
53618329UOL13S約155約135約1431704590321・1/420メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
53618338UOL13S約155約150約14818050100401・1/220メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
53618347UOL13S約170約180約1552106012050220メッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする