SANEI(旧:三栄水栓製作所)
水栓ケレップ
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)
13
呼び
13
外径(Φmm)
17
最高耐熱温度(℃)
80
直径(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53619013
PP82A-1S-17
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください